Omerin Polycable - TS CABLES SYT2 10p20AWG CuA1 g - B01002004Z4083

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau de la gaine - PVC
couleur de gaine - gris
surface du conducteur - nu
diamètre du conducteur - 1.3 mm
diamètre externe approx. - 13 mm
Conditionnement
500 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00244000172
Réf. Fournisseur
B01002004Z4083
Marque
Omerin Polycable
matériau de la gaine:
PVC
couleur de gaine:
gris
surface du conducteur:
nu
diamètre du conducteur:
1.3 mm
diamètre externe approx.:
13 mm


