Non retournable

Omerin Polycable - TS CABLES SYT2 10p24AWG CuA1 g - B01002004Z5073

OMERIN POLYCABLE
CopieCopie
Omerin Polycable - TS CABLES SYT2 10p24AWG CuA1 g

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau de la gaine - PVC

  • couleur de gaine - gris

  • surface du conducteur - nu

  • diamètre du conducteur - 0.9 mm

  • diamètre externe approx. - 11 mm

Conditionnement

  • 500 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00244000188

Réf. Fournisseur

B01002004Z5073

Marque

Omerin Polycable

matériau de la gaine:

PVC

couleur de gaine:

gris

surface du conducteur:

nu

diamètre du conducteur:

0.9 mm

diamètre externe approx.:

11 mm

TS CABLES SYT2 10p24AWG CuA1 gris