Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Omerin Polycable - TS CABLES SYT2 2p20AWG CuA1 gr - B01000404A4079

OMERIN POLYCABLE
CopieCopie
Omerin Polycable - TS CABLES SYT2 2p20AWG CuA1 gr

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau de la gaine - PVC

  • couleur de gaine - gris

  • surface du conducteur - nu

  • diamètre du conducteur - 1.3 mm

  • diamètre externe approx. - 8.6 mm

Conditionnement

  • 500 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00244000159

Réf. Fournisseur

B01000404A4079

Marque

Omerin Polycable

matériau de la gaine:

PVC

couleur de gaine:

gris

surface du conducteur:

nu

diamètre du conducteur:

1.3 mm

diamètre externe approx.:

8.6 mm

classe de séparation selon EN 50174-2:

B

TS CABLES SYT2 2p20AWG CuA1 gris -BS- T-500m