Non retournable

Omerin Polycable - TS CABLES SYT2 3p20AWG CuA1 gr - B01000604A5081

OMERIN POLYCABLE
CopieCopie
Omerin Polycable - TS CABLES SYT2 3p20AWG CuA1 gr

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau de la gaine - PVC

  • couleur de gaine - gris

  • surface du conducteur - nu

  • diamètre du conducteur - 1.3 mm

  • diamètre externe approx. - 9.5 mm

Conditionnement

  • 1000 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00244000164

Réf. Fournisseur

B01000604A5081

Marque

Omerin Polycable

matériau de la gaine:

PVC

couleur de gaine:

gris

surface du conducteur:

nu

diamètre du conducteur:

1.3 mm

diamètre externe approx.:

9.5 mm

TS CABLES SYT2 3p20AWG CuA1 gris - T-1000m