Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Omerin Polycable - TS CABLES SYT2 56p24AWG CuA1 g - B01011204Z6091

OMERIN POLYCABLE
CopieCopie
Omerin Polycable - TS CABLES SYT2 56p24AWG CuA1 g

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau de la gaine - PVC

  • couleur de gaine - gris

  • surface du conducteur - nu

  • diamètre du conducteur - 0.9 mm

  • diamètre externe approx. - 21.3 mm

Conditionnement

  • 500 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00244000194

Réf. Fournisseur

B01011204Z6091

Marque

Omerin Polycable

matériau de la gaine:

PVC

couleur de gaine:

gris

surface du conducteur:

nu

diamètre du conducteur:

0.9 mm

diamètre externe approx.:

21.3 mm

TS CABLES SYT2 56p24AWG CuA1 gris