Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Omerin Polycable - TS CABLES TELEREPORT Non Armé - B02000430A2001

OMERIN POLYCABLE
CopieCopie
Omerin Polycable - TS CABLES TELEREPORT Non Armé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 6 mm²

  • matériau de la gaine - PVC

  • couleur de gaine - autre

  • surface du conducteur - nu

  • diamètre du conducteur - 1 mm

Conditionnement

  • 100 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00244025796

Réf. Fournisseur

B02000430A2001

Marque

Omerin Polycable

section nominale du conducteur:

6 mm²

matériau de la gaine:

PVC

couleur de gaine:

autre

surface du conducteur:

nu

diamètre du conducteur:

1 mm

isolation des fils:

PVC

diamètre externe approx.:

4.8 mm

température extérieure admissible du câble, fixe:

-30...80 °C

classe de séparation selon EN 50174-2:

C

TS CABLES TELEREPORT Non Armé 2x2x6/10mm CuA1 ivoire -BV- C-