Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Omerin Polycable - TS COM 900 GRADE 3 4p23AWG CuA - B01000890A3072

OMERIN POLYCABLE
CopieCopie
Omerin Polycable - TS COM 900 GRADE 3 4p23AWG CuA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur de gaine - blanc

  • surface du conducteur - nu

  • diamètre du conducteur - 1.4 mm

  • spécification de l'isolation principale - polyéthylène (PE)

  • diamètre externe approx. - 8.4 mm

Conditionnement

  • 1000 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00244000368

Réf. Fournisseur

B01000890A3072

Marque

Omerin Polycable

couleur de gaine:

blanc

surface du conducteur:

nu

diamètre du conducteur:

1.4 mm

spécification de l'isolation principale:

polyéthylène (PE)

diamètre externe approx.:

8.4 mm

température extérieure admissible du câble, fixe:

-20...70 °C

TS COM 900 GRADE 3 4p23AWG CuA1 blanc 9003 - T-1000m