Non retournable

Omerin Polycable - TS LAN CAT 6A F/FTP 2x4p23AWG - E05001604A4010

OMERIN POLYCABLE
CopieCopie
Omerin Polycable - TS LAN CAT 6A F/FTP 2x4p23AWG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 4 mm²

  • nombre de conducteurs - 2

  • couleur de gaine - gris

Conditionnement

  • 500 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05376000102

Réf. Fournisseur

E05001604A4010

Marque

Omerin Polycable

section nominale du conducteur:

4 mm²

nombre de conducteurs:

2

couleur de gaine:

gris

TS LAN CAT 6A F/FTP 2x4p23AWG CuA1 gris 7035 - T-500m