Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Omerin Polycable - VIDEOCOAX KX 6A 75 ohms vert 6 - A04000120A2004

OMERIN POLYCABLE
CopieCopie
Omerin Polycable - VIDEOCOAX KX 6A 75 ohms vert 6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur de gaine - vert

Conditionnement

  • 100 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00244025778

Réf. Fournisseur

A04000120A2004

Marque

Omerin Polycable

couleur de gaine:

vert

VIDEOCOAX KX 6A 75 ohms vert 6016 - C-100m