Omerin Silisol - PYRISOL 500 EN 4X1.5 mm²(1/1.38 CuC1) ORA DIAM= 8.3 - 4080051050

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
matériau de la gaine - polyoléfine
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs - 4
Tension nominale U0 - 0.3 kV
Conditionnement
1000 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00204001300
Réf. Fournisseur
4080051050
Marque
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
1.5 mm²
matériau de la gaine:
polyoléfine
classe du conducteur:
classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs:
4
Tension nominale U0:
0.3 kV
couleur de gaine:
orange
matériau du conducteur:
cuivre
forme du conducteur:
rond
spécification de l'isolation principale:
caoutchouc (silicone)
marquage du conducteur:
couleur
avec conducteur de protection:
Oui
Blindage:
Non
fil auxiliaire:
Non
gaine en plomb:
Non
nombre de conducteurs pilotes:
0
température max. admissible du conducteur:
90 °C
tension nominale U:
0.5 kV
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Omerin Silisol
Découvrez toute la gamme Omerin Silisol


