Omerin Silisol - SILICABLE CS 0.5mm2 (0.2 CuA1) orange (Couronne de 100 m) - 3500021013
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale du conducteur - 0.5 mm²
couleur de gaine - orange
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
100 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00204021013
Réf. Fournisseur
3500021013
Marque
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
0.5 mm²
couleur de gaine:
orange
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Omerin Silisol
Découvrez toute la gamme Omerin Silisol


