Omerin Silisol - SILICABLE CS 0.5mm2 (0.2 CuA1) rouge (Touret) - 3500020850
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale du conducteur - 0.5 mm²
couleur de gaine - rouge
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
100 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00204020852
Réf. Fournisseur
3500020850
Marque
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
0.5 mm²
couleur de gaine:
rouge
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Omerin Silisol
Découvrez toute la gamme Omerin Silisol


