Non retournable

Omerin Silisol - SILICABLE CS 0.5mm2 (0.2 CuA1) violet (Couronne de 100 m) - 3500021113

OMERIN SILISOL
CopieCopie
Omerin Silisol - SILICABLE CS 0.5mm2 (0.2 CuA1) violet (Couronne de 100 m)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 0.5 mm²

  • couleur de gaine - violet

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 100 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00204021113

Réf. Fournisseur

3500021113

Marque

Omerin Silisol

section nominale du conducteur:

0.5 mm²

couleur de gaine:

violet

pays de fabrication:

FRANCE

SILICABLE CS 0.5mm2 (0.2 CuA1) violet (Couronne de 100 m)

Un produit Omerin Silisol

Découvrez toute la gamme Omerin Silisol