Omerin Silisol - SILICABLE CS 0.75mm2 (0.2 CuA1) bleu (Touret) - 3500060350
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.75 mm²
couleur de gaine - bleu
Emballage et conditions
100 mètre(s)
Produit non retournable
Gamme
CS
EAN
Réf. Sonepar
00204060350
Réf. Fournisseur
3500060350
Marque
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
0.75 mm²
couleur de gaine:
bleu
SILICABLE CS 0.75mm2 (0.2 CuA1) bleu (Touret)


