fin de vie

Omerin Silisol - SILICABLE CS 0.75mm2 (0.2 CuA1) jaune (Touret) - 3500060650

OMERIN SILISOL
CopieCopie
Omerin Silisol - SILICABLE CS 0.75mm2 (0.2 CuA1) jaune (Touret)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 0.75 mm²

  • couleur de gaine - jaune

Conditionnement

  • 100 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00204060650

Réf. Fournisseur

3500060650

Marque

Omerin Silisol

section nominale du conducteur:

0.75 mm²

couleur de gaine:

jaune

SILICABLE CS 0.75mm2 (0.2 CuA1) jaune (Touret)