Omerin Silisol - SILICABLE CS 0.75mm2 (0.2 CuA1) noir (Couronne de 100 m) - 3500060213

OMERIN SILISOL
CopieCopie
Omerin Silisol - SILICABLE CS 0.75mm2 (0.2 CuA1) noir (Couronne de 100 m)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 0.75 mm²

  • couleur de gaine - noir

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 100 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00204060216

Réf. Fournisseur

3500060213

Marque

Omerin Silisol

section nominale du conducteur:

0.75 mm²

couleur de gaine:

noir

pays de fabrication:

FRANCE

SILICABLE CS 0.75mm2 (0.2 CuA1) noir (Couronne de 100 m)

Un produit Omerin Silisol

Découvrez toute la gamme Omerin Silisol