Omerin Silisol - SILICABLE CS 1.5mm2 (0.25 CuA1) blanc (Couronne de 25 m) - 3500140111
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
couleur de gaine - blanc
Emballage et conditions
25 mètre(s)
Produit non retournable
Gamme
CS
EAN
Réf. Sonepar
00204140111
Réf. Fournisseur
3500140111
Marque
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
1.5 mm²
couleur de gaine:
blanc
SILICABLE CS 1.5mm2 (0.25 CuA1) blanc (Couronne de 25 m)


