Omerin Silisol - SILICABLE CS 10mm2 (0.4 CuA1) marron (Couronne de 50 m) - 3500220412
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 10 mm²
couleur de gaine - marron
Emballage et conditions
50 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00204220415
Réf. Fournisseur
3500220412
Marque
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
10 mm²
couleur de gaine:
marron
SILICABLE CS 10mm2 (0.4 CuA1) marron (Couronne de 50 m)


