Omerin Silisol - SILICABLE CS 16mm2 (0.4 CuA1) blanc (Touret) - 3500230150
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 16 mm²
couleur de gaine - blanc
Emballage et conditions
100 mètre(s)
Produit non retournable
Gamme
CS
EAN
Réf. Sonepar
00204230150
Réf. Fournisseur
3500230150
Marque
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
16 mm²
couleur de gaine:
blanc
SILICABLE CS 16mm2 (0.4 CuA1) blanc (Touret)


