Omerin Silisol - SILICABLE CS 1mm2 (0.2 CuA1) jaune-vert (Touret) - 3500090550
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale du conducteur - 1 mm²
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
100 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00204090550
Réf. Fournisseur
3500090550
Marque
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
1 mm²
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Omerin Silisol
Découvrez toute la gamme Omerin Silisol


