fin de vie

Omerin Silisol - SILICABLE CS 1mm2 (0.2 CuA1) marron (Touret) - 3500090450

OMERIN SILISOL
CopieCopie
Omerin Silisol - SILICABLE CS 1mm2 (0.2 CuA1) marron (Touret)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 1 mm²

  • couleur de gaine - marron

Conditionnement

  • 100 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00204090453

Réf. Fournisseur

3500090450

Marque

Omerin Silisol

section nominale du conducteur:

1 mm²

couleur de gaine:

marron

SILICABLE CS 1mm2 (0.2 CuA1) marron (Touret)