fin de vie

Omerin Silisol - SILICABLE CS 1mm2 (0.2 CuA1) noir (Couronne de 50 m) - 3500090212

OMERIN SILISOL
CopieCopie
Omerin Silisol - SILICABLE CS 1mm2 (0.2 CuA1) noir (Couronne de 50 m)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 1 mm²

  • couleur de gaine - noir

Emballage et conditions

  • 50 mètre(s)

  • Produit non retournable

Gamme

CS

EAN

Réf. Sonepar

00204090212

Réf. Fournisseur

3500090212

Marque

Omerin Silisol

section nominale du conducteur:

1 mm²

couleur de gaine:

noir

SILICABLE CS 1mm2 (0.2 CuA1) noir (Couronne de 50 m)