Omerin Silisol - SILICABLE CS 2.5mm2 (0.25 CuA1) blanc (Couronne de 25 m) - 3500170111
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale du conducteur - 2.5 mm²
couleur de gaine - blanc
Conditionnement
25 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00204170111
Réf. Fournisseur
3500170111
Marque
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
2.5 mm²
couleur de gaine:
blanc
SILICABLE CS 2.5mm2 (0.25 CuA1) blanc (Couronne de 25 m)


