Omerin Silisol - SILICABLE CS 2.5mm2 (0.25 CuA1) jaune-vert (Couronne de 100 m) - 3500170513
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale du conducteur - 2.5 mm²
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
100 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00204170513
Réf. Fournisseur
3500170513
Marque
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
2.5 mm²
pays de fabrication:
FRANCE
SILICABLE CS 2.5mm2 (0.25 CuA1) jaune-vert (Couronne de 100 m)
Un produit Omerin Silisol
Découvrez toute la gamme Omerin Silisol


