Omerin Silisol - SILICABLE CS 2.5mm2 (0.25 CuA1) jaune-vert (Touret) - 3500170550

OMERIN SILISOL
CopieCopie
Omerin Silisol - SILICABLE CS 2.5mm2 (0.25 CuA1) jaune-vert (Touret)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 2.5 mm²

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 100 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00204170550

Réf. Fournisseur

3500170550

Marque

Omerin Silisol

section nominale du conducteur:

2.5 mm²

pays de fabrication:

FRANCE

SILICABLE CS 2.5mm2 (0.25 CuA1) jaune-vert (Touret)

Un produit Omerin Silisol

Découvrez toute la gamme Omerin Silisol