Omerin Silisol - SILICABLE CS 6mm2 (0.3 CuA1) jaune-vert (Couronne de 100 m) - 3500210513

OMERIN SILISOL
CopieCopie
Omerin Silisol - SILICABLE CS 6mm2 (0.3 CuA1) jaune-vert (Couronne de 100 m)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 6 mm²

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 100 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00204210513

Réf. Fournisseur

3500210513

Marque

Omerin Silisol

section nominale du conducteur:

6 mm²

pays de fabrication:

FRANCE

SILICABLE CS 6mm2 (0.3 CuA1) jaune-vert (Couronne de 100 m)

Un produit Omerin Silisol

Découvrez toute la gamme Omerin Silisol