Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
fin de vie

Omerin Silisol - SILICABLE ECS 0.5mm2 (0.2 CuSn) noir (Couronne de 50 m) - 3500030212

OMERIN SILISOL
CopieCopie
Omerin Silisol - SILICABLE ECS 0.5mm2 (0.2 CuSn) noir (Couronne de 50 m)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 0.5 mm²

  • couleur de gaine - noir

Conditionnement

  • 50 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00204030215

Réf. Fournisseur

3500030212

Marque

Omerin Silisol

section nominale du conducteur:

0.5 mm²

couleur de gaine:

noir

SILICABLE ECS 0.5mm2 (0.2 CuSn) noir (Couronne de 50 m)

Un produit Omerin Silisol

Découvrez toute la gamme Omerin Silisol