Omerin Silisol - SILICABLE ECS 0.5mm2 (0.2 CuSn) rouge (Couronne de 100 m) - 3500030813

OMERIN SILISOL
CopieCopie
Omerin Silisol - SILICABLE ECS 0.5mm2 (0.2 CuSn) rouge (Couronne de 100 m)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 0.5 mm²

  • couleur de gaine - rouge

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 100 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00204030819

Réf. Fournisseur

3500030813

Marque

Omerin Silisol

section nominale du conducteur:

0.5 mm²

couleur de gaine:

rouge

pays de fabrication:

FRANCE

SILICABLE ECS 0.5mm2 (0.2 CuSn) rouge (Couronne de 100 m)

Un produit Omerin Silisol

Découvrez toute la gamme Omerin Silisol