Omerin Silisol - SILICABLE ECS 0.75mm2 (0.2 CuSn) orange (Couronne de 100 m) - 3500421013
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.75 mm²
couleur de gaine - orange
Emballage et conditions
100 mètre(s)
Produit non retournable
Gamme
ECS
EAN
Réf. Sonepar
00204421013
Réf. Fournisseur
3500421013
Marque
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
0.75 mm²
couleur de gaine:
orange
SILICABLE ECS 0.75mm2 (0.2 CuSn) orange (Couronne de 100 m)


