Omerin Silisol - SILICABLE ECS 0.75mm2 (0.2 CuSn) rouge (Couronne de 25 m) - 3500420811
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.75 mm²
couleur de gaine - rouge
Emballage et conditions
25 mètre(s)
Produit non retournable
Gamme
ECS
EAN
Réf. Sonepar
00204420811
Réf. Fournisseur
3500420811
Marque
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
0.75 mm²
couleur de gaine:
rouge
SILICABLE ECS 0.75mm2 (0.2 CuSn) rouge (Couronne de 25 m)


