Omerin Silisol - SILICABLE ECS 1.5mm2 (0.25 CuSn) noir (Couronne de 100 m) - 3500480213
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
couleur de gaine - noir
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
100 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00204480213
Réf. Fournisseur
3500480213
Marque
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
1.5 mm²
couleur de gaine:
noir
pays de fabrication:
FRANCE
SILICABLE ECS 1.5mm2 (0.25 CuSn) noir (Couronne de 100 m)
Un produit Omerin Silisol
Découvrez toute la gamme Omerin Silisol


