Omerin Silisol - SILICABLE ECS 10mm2 (0.4 CuSn) blanc (Couronne de 50 m) - 3500540112
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 10 mm²
couleur de gaine - blanc
Emballage et conditions
50 mètre(s)
Produit non retournable
Gamme
ECS
EAN
Réf. Sonepar
00204540112
Réf. Fournisseur
3500540112
Marque
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
10 mm²
couleur de gaine:
blanc
SILICABLE ECS 10mm2 (0.4 CuSn) blanc (Couronne de 50 m)


