Omerin Silisol - SILICABLE ECS 10mm2 (0.4 CuSn) bleu (Touret) - 3500540350
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 10 mm²
couleur de gaine - bleu
Emballage et conditions
100 mètre(s)
Produit non retournable
Gamme
ECS
EAN
Réf. Sonepar
00204540350
Réf. Fournisseur
3500540350
Marque
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
10 mm²
couleur de gaine:
bleu
SILICABLE ECS 10mm2 (0.4 CuSn) bleu (Touret)


