Omerin Silisol - SILICABLE ECS 10mm2 (0.4 CuSn) jaune-vert (Couronne de 100 m) - 3500540513
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale du conducteur - 10 mm²
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
100 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00204540513
Réf. Fournisseur
3500540513
Marque
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
10 mm²
pays de fabrication:
FRANCE
SILICABLE ECS 10mm2 (0.4 CuSn) jaune-vert (Couronne de 100 m)
Un produit Omerin Silisol
Découvrez toute la gamme Omerin Silisol


