Omerin Silisol - SILICABLE ECS 16mm2 (0.4 CuSn) marron (Couronne de 100 m) - 3500520413
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 16 mm²
couleur de gaine - marron
Emballage et conditions
100 mètre(s)
Produit non retournable
Gamme
ECS
EAN
Réf. Sonepar
00204520413
Réf. Fournisseur
3500520413
Marque
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
16 mm²
couleur de gaine:
marron
SILICABLE ECS 16mm2 (0.4 CuSn) marron (Couronne de 100 m)


