Omerin Silisol - SILICABLE ECS 185mm2 (0.5 CuSn) noir (Couronne de 25 m) - 3502350211
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 185 mm²
couleur de gaine - noir
Emballage et conditions
25 mètre(s)
Produit non retournable
Gamme
ECS
EAN
Réf. Sonepar
00204350211
Réf. Fournisseur
3502350211
Marque
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
185 mm²
couleur de gaine:
noir
SILICABLE ECS 185mm2 (0.5 CuSn) noir (Couronne de 25 m)


