Omerin Silisol - SILICABLE ECS 1mm2 (0.2 CuSn) jaune-vert (Touret) - 3500110550
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale du conducteur - 1 mm²
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
100 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00204110550
Réf. Fournisseur
3500110550
Marque
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
1 mm²
pays de fabrication:
FRANCE
SILICABLE ECS 1mm2 (0.2 CuSn) jaune-vert (Touret)
Un produit Omerin Silisol
Découvrez toute la gamme Omerin Silisol


