Omerin Silisol - SILICABLE ECS 1mm2 (0.2 CuSn) orange (Touret) - 3500111050
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1 mm²
couleur de gaine - orange
Emballage et conditions
100 mètre(s)
Produit non retournable
Gamme
ECS
EAN
Réf. Sonepar
00204111051
Réf. Fournisseur
3500111050
Marque
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
1 mm²
couleur de gaine:
orange
SILICABLE ECS 1mm2 (0.2 CuSn) orange (Touret)


