Omerin Silisol - SILICABLE ECS 2.5mm2 (0.25 CuSn) blanc (Touret) - 3500180150
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale du conducteur - 2.5 mm²
couleur de gaine - blanc
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
100 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00204180150
Réf. Fournisseur
3500180150
Marque
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
2.5 mm²
couleur de gaine:
blanc
pays de fabrication:
FRANCE
SILICABLE ECS 2.5mm2 (0.25 CuSn) blanc (Touret)
Un produit Omerin Silisol
Découvrez toute la gamme Omerin Silisol


