Omerin Silisol - SILICABLE ECS 2.5mm2 (0.25 CuSn) noir (Touret) - 3500180250

OMERIN SILISOL
CopieCopie
Omerin Silisol - SILICABLE ECS 2.5mm2 (0.25 CuSn) noir (Touret)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 2.5 mm²

  • couleur de gaine - noir

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 100 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00204180251

Réf. Fournisseur

3500180250

Marque

Omerin Silisol

section nominale du conducteur:

2.5 mm²

couleur de gaine:

noir

pays de fabrication:

FRANCE

SILICABLE ECS 2.5mm2 (0.25 CuSn) noir (Touret)

Un produit Omerin Silisol

Découvrez toute la gamme Omerin Silisol