Omerin Silisol - SILICABLE ECS 240mm2 (0.5 CuSn) noir (Touret) - 3502360250
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale du conducteur - 240 mm²
couleur de gaine - noir
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
100 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00204360251
Réf. Fournisseur
3502360250
Marque
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
240 mm²
couleur de gaine:
noir
pays de fabrication:
FRANCE
SILICABLE ECS 240mm2 (0.5 CuSn) noir (Touret)
Un produit Omerin Silisol
Découvrez toute la gamme Omerin Silisol


