Omerin Silisol - SILICABLE ECS 25mm2 (0.4 CuSn) jaune-vert (Couronne de 100 m) - 3500530513
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale du conducteur - 25 mm²
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
100 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00204530513
Réf. Fournisseur
3500530513
Marque
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
25 mm²
pays de fabrication:
FRANCE
SILICABLE ECS 25mm2 (0.4 CuSn) jaune-vert (Couronne de 100 m)
Un produit Omerin Silisol
Découvrez toute la gamme Omerin Silisol


