fin de vie

Omerin Silisol - SILICABLE ECS 25mm2 (0.4 CuSn) jaune-vert (Couronne de 50 m) - 3500530512

OMERIN SILISOL
CopieCopie
Omerin Silisol - SILICABLE ECS 25mm2 (0.4 CuSn) jaune-vert (Couronne de 50 m)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 25 mm²

Emballage et conditions

  • 50 mètre(s)

  • Produit non retournable

Gamme

ECS

EAN

Réf. Sonepar

00204530512

Réf. Fournisseur

3500530512

Marque

Omerin Silisol

section nominale du conducteur:

25 mm²

SILICABLE ECS 25mm2 (0.4 CuSn) jaune-vert (Couronne de 50 m)