Omerin Silisol - SILICABLE ECS 4mm2 (0.3 CuSn) jaune-vert (Couronne de 50 m) - 3500200512

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 4 mm²
Emballage et conditions
50 mètre(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
00204200512
Réf. Fournisseur
3500200512
Réf. Commerciale
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
4 mm²
SILICABLE ECS 4mm2 (0.3 CuSn) jaune-vert (Couronne de 50 m)