Omerin Silisol - SILICABLE ECS 6mm2 (0.3 CuSn) rouge (Touret) - 3500510850
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale du conducteur - 6 mm²
couleur de gaine - rouge
Conditionnement
100 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00204510850
Réf. Fournisseur
3500510850
Marque
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
6 mm²
couleur de gaine:
rouge
SILICABLE ECS 6mm2 (0.3 CuSn) rouge (Touret)
Un produit Omerin Silisol
Découvrez toute la gamme Omerin Silisol


