Omerin Silisol - SILICABLE M-CS-TBT 2X1mm2 (0.2 CuA1) blanc (Couronne de 100 m) - 3523620113

OMERIN SILISOL
CopieCopie
Omerin Silisol - SILICABLE M-CS-TBT 2X1mm2 (0.2 CuA1) blanc (Couronne de 100 m)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 1 mm²

  • nombre de conducteurs - 2

  • couleur de gaine - blanc

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 100 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00204620113

Réf. Fournisseur

3523620113

Marque

Omerin Silisol

section nominale du conducteur:

1 mm²

nombre de conducteurs:

2

couleur de gaine:

blanc

pays de fabrication:

FRANCE

SILICABLE M-CS-TBT 2X1mm2 (0.2 CuA1) blanc (Couronne de 100 m)

Un produit Omerin Silisol

Découvrez toute la gamme Omerin Silisol