Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Omerin Silisol - SILICABLE M-CS-TBT 2X2.5mm2 (0.25 CuA1) blanc (Couronne de 50 m) - 3523640112

OMERIN SILISOL
CopieCopie
Omerin Silisol - SILICABLE M-CS-TBT 2X2.5mm2 (0.25 CuA1) blanc (Couronne de 50 m)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 2.5 mm²

  • nombre de conducteurs - 2

  • couleur de gaine - blanc

Conditionnement

  • 50 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00204640112

Réf. Fournisseur

3523640112

Marque

Omerin Silisol

section nominale du conducteur:

2.5 mm²

nombre de conducteurs:

2

couleur de gaine:

blanc

SILICABLE M-CS-TBT 2X2.5mm2 (0.25 CuA1) blanc (Couronne de 50 m)

Un produit Omerin Silisol

Découvrez toute la gamme Omerin Silisol