Omerin Silisol - SILISOL CMSE 3000 1.5mm2 (0.25 CuA1) rouge (Couronne de 100 m) - 3070040813
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
couleur de gaine - rouge
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
100 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00204040816
Réf. Fournisseur
3070040813
Marque
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
1.5 mm²
couleur de gaine:
rouge
pays de fabrication:
FRANCE
SILISOL CMSE 3000 1.5mm2 (0.25 CuA1) rouge (Couronne de 100 m)
Un produit Omerin Silisol
Découvrez toute la gamme Omerin Silisol


