Omerin Silisol - SILISOL CMSE 3000 25mm2 (0.4 CuA1) rouge (Touret) - 3070100850

OMERIN SILISOL
CopieCopie
Omerin Silisol - SILISOL CMSE 3000 25mm2 (0.4 CuA1) rouge (Touret)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 25 mm²

  • couleur de gaine - rouge

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 100 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00204100850

Réf. Fournisseur

3070100850

Marque

Omerin Silisol

section nominale du conducteur:

25 mm²

couleur de gaine:

rouge

pays de fabrication:

FRANCE

SILISOL CMSE 3000 25mm2 (0.4 CuA1) rouge (Touret)

Un produit Omerin Silisol

Découvrez toute la gamme Omerin Silisol