Omerin Silisol - SILISOL CTSE 3000 0.5mm2 (0.2 CuA1) marron (Touret) - 3020010450
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale du conducteur - 0.5 mm²
couleur de gaine - marron
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
100 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00204010451
Réf. Fournisseur
3020010450
Marque
Omerin Silisol
section nominale du conducteur:
0.5 mm²
couleur de gaine:
marron
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Omerin Silisol
Découvrez toute la gamme Omerin Silisol


